曜日別特売

エコバンド

エコバンド - もりや産業エコバンド - もりや産業

店舗内移動に適した小さな荷物の落下も防ぐカート向け荷崩れ防止バンドです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル / 伸縮生地:ゴム生地 / 芯材:グラスファイバー / フック:プラスチック / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
対応外周(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78109240CT-F65W-6オリーブ6輪カート用650×3550300~340
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109337CT-F45W-4ブルー4輪カート用450×3250270~310
¥7,300
¥7,298
¥8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109425CT-F65W-4オリーブ4輪カート用650×3250270~310
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109495CT-F65W-4ブルー4輪カート用650×3250270~310
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109319CT-F45W-4オリーブ4輪カート用450×3250270~310
¥7,300
取扱い終了
返品不可
地域運賃
78109590CT-F45W-6ブルー6輪カート用450×3550300~340
¥7,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
78109748CT-F65W-6ブルー6輪カート用650×3550300~340
¥9,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
78109836CT-F45W-6オリーブ6輪カート用450×3550300~340
¥7,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする