曜日別特売

エコバンド

エコバンド - もりや産業エコバンド - もりや産業

最も締め付け効果が高く8割近くのユーザー様から選ばれている人気No.1のリング型荷崩れ防止バンドです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル / リング:アルミニウム / 芯材:グラスファイバー / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
対応外周(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78109091OR-S65ブルービールパレット用650×4200330~405
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109118OR-S65オリーブビールパレット用650×4200330~405
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109136OR-L45ブルー11型パレット用以上450×5200430~505
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
78109161OR-S45ブルービールパレット用450×4200330~405
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
78109231OR-L45オリーブ11型パレット用以上450×5200430~505
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
78109249OR-M45オリーブ11型パレット用450×4600370~445
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
78109301OR-M65ブルー11型パレット用650×4600370~445
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
78109328OR-L65オリーブ11型パレット用以上650×5200430~505
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109371OR-M65オリーブ11型パレット用650×4600370~445
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78109511OR-M45ブルー11型パレット用450×4600370~445
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
78109651OR-L65ブルー11型パレット用以上650×5200430~505
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
78109660OR-S45オリーブビールパレット用450×4200330~405
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする