曜日別特売
2460808 スケーリングチゼル TE-CX SC 18/6 ヒルティ(HILTI) 78112295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スケーリングチゼル TE-CX SC 18/6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78112295
品番
2460808
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

高寿命のため同じチゼルでより効率的に作業が可能。再研磨や再焼入れ不要。
高合金鋼製のチゼルビットのため、均一性と信頼性が求められる場合に特に有効。
極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達。

用途
スケーリング、チャンネリング、表面除去
その他
【コネクションエンド】TE-C(SDSプラス)
長さ(mm)
180
幅(mm)
60
シャンク形状
SDS プラス (TE-C)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする