曜日別特売

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)

夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
蛍光イエロー
胸囲(cm)
148
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
内容量
1枚
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全13種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
ファン
裄丈(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
ファン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781107199204+SK250118L7697グレー
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781108079204+SK250117L7495ブルー
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781109209204+SK250118L7697ブルー
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781109909204+SK250116L7293ブラック
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781110179204+SK25011L6683グレー
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781110699204+SK250115L7091ブラック
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781112889204+SK250116L7293ブルー
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781114989204+SK250117L7495ブラック
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781115869204+SK250116L7293グレー
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781119189204+SK250115L7091ブルー
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781119279204+SK25011L6683ブラック
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781121289204+SK250118L7697ブラック
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781121989204+SK250117L7495グレー
39,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする