フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
7L
8L
7L
6L
L
5L
着丈(cm)
74
76
74
72
66
70
裄丈(cm)
95
97
95
93
83
91
ファン
ブルー
グレー
ブルー
ブラック
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78110807
品番
9204+SK25011
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
色
蛍光イエロー
サイズ
7L
胸囲(cm)
148
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
95
ファン
ブルー
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。