筋膜リリースガン リフレッシュガン 4段階振動 アタッチメント(4種類) 軽量 スポーツケアモデル ECLEAR
運動前・運動後の効果的なケアを再現したアタッチメントを採用。動いた後の筋肉を整える、エクリア リフレッシュガン-スポーツケアモデル-です。その日の体の状態に刺激の種類を合わせて使えます。
- 用途
- 4種のアタッチメントであらゆる部位を効率よく刺激するリフレッシュガンです。
1分あたりの振動回数、ストロークの深さなど、気になる部位を整えるための最適なバランスに対応。運動前後のウォームアップ(準備運動)、クールダウン(整理運動)をサポートします。
刺激の種類を選んでその日の状態に合わせて使えるから、毎日続けやすいです。日常的にスポーツを楽しんでいる方、健康のための運動習慣がある方などにぴったりです。
振動を当てたい部位と好みの感じ方に応じてアタッチメントを4種類から選べます。
エアータップ型:空気を含んだソフトな刺激を与えることで、筋肉を優しく整えます。合わせた両手のひらに空洞をつくり、リズミカルに打ち付けるプロの手技の再現を目指しました。動いた後の筋肉全体に使えます。
平型:気になる部位に水平面でアプローチ。腕やふくらはぎなど、骨の少ない大きな筋肉におすすめです。
2点ピンポイント型:2つのポイントを同時に叩いたり、骨の周りの筋肉を挟むようにケアできたりする形状です。鎖骨などの骨・僧帽筋などの筋肉、腱の周辺などにおすすめです。
1点ピンポイント型:金属製のアタッチメントでパワフルに刺激します。1点を集中して叩くため、手や足裏など小さな筋肉、強い刺激が欲しい部位におすすめです。
1分あたりの振動回数は最大約3200回。1回約10分間の使用でのリフレッシュにちょうどいい回数を実現しました。
持ち手部分の格子模様で、しっかり握って使えます。
持ち運びに便利な収納袋付きです。
筋肉に着実にアプローチする力強さがありながら、本体は500g以下の軽さを実現。スポーツジムやグラウンドなど、外出先でも使えます。
振動の強さは4段階。心地よくソフトな振動から筋肉に響く強めの刺激まで、好みの強さを選べます。
ボタンを押して強さの切り替え、ボタンの長押しで電源のオン/オフと操作はシンプル。届いてすぐ直感的に使えます。
USB Type-C(TM)ケーブルでの充電が可能。約5時間で満充電できます。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
- 付属品
- アタッチメント4種各1個、専用USBケーブル1個[ケーブル長約62cm(コネクター部含まず)]、収納袋1個
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約475 ※アタッチメント除く
- 電源
- DC5V/2A
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 92×45×137 ※アタッチメント除く
- 充電時間
- 約5時間
- 保証期間
- 1年間
- 使用環境温度(℃)
- 5~45
- 振動数
- モード1
- 使用環境条件
- 【温度】5~45℃【湿度】25~75%RH(結露なきこと)
- タイマー
- 10分
- 素材
- アルミニウム
- 使用環境湿度(%)
- 25~75(結露なきこと)
- 給電方式
- 充電式
- 販売名
- ECLEARリフレッシュガン -スポーツケアモデル-
- 内容量
- 1個
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ

























