myfa シールコレクションファイル フロストクリヤー
お気に入りのシールをシートのまま保管できる、コレクションファイル。ポケット5枚付き。
- 用途
- シールシートごと収納できるファイル。
- 付属品
- ポケット5枚
- 材質
- 表紙:ポリプロピレン(生地厚1.6mm)、とじ具:スチール、ポケット:ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
- 色
- フロストクリヤー
- 本体質量(g)
- 238
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 176×234×55
- ポケット内寸法(mm)
- 210×108
- 内容量
- 1冊
注意
※ポケット5枚付き(ポケット有効内寸:(約)210×108mm)※ポケットの補充・交換には別売のシールコレクションポケット(N-6620)をご利用ください。
ファイリング の新着商品
カテゴリ















