リヒトラブ
myfa シールコレクションファイル フロストクリヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
78141370
品番
F6620-1
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
お気に入りのシールをシートのまま保管できる、コレクションファイル。ポケット5枚付き。
用途
シールシートごと収納できるファイル。
付属品
ポケット5枚
材質
表紙:ポリプロピレン(生地厚1.6mm)、とじ具:スチール、ポケット:ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
色
フロストクリヤー
本体質量(g)
238
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
176×234×55
ポケット内寸法(mm)
210×108
注意
※ポケット5枚付き(ポケット有効内寸:(約)210×108mm)
※ポケットの補充・交換には別売のシールコレクションポケット(N-6620)をご利用ください。