曜日別特売

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
76
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全47種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78134205E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラック3L1285427
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134501E9208+SK23021ストーン、ファン:ブラック3L1285427
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134510E9208+SK23021ブルー、ファン:ブラック3L1285427
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134589E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラック4L1325628
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134659E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラックS1124624
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134851E9208+SK23021ストーン、ファン:グレー4L1325628
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134878E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:グレーS1124624
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135009E9208+SK23021オリーブ、ファン:ブラック5L1406028
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135219E9208+SK23021オリーブ、ファン:ブラックL1205026
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135517E9208+SK23021オリーブ、ファン:ブラックS1124624
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135621E9208+SK23021ブルー、ファン:ブラック4L1325628
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135648E9208+SK23021ブルー、ファン:ブラックLL1245227
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135797E9208+SK23021ストーン、ファン:グレー3L1285427
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135831E9208+SK23021オリーブ、ファン:ブラック3L1285427
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135971E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:グレー6L1486229
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136357E9208+SK23021ストーン、ファン:グレー5L1406028
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136400E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:グレーLL1245227
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136628E9208+SK23021ストーン、ファン:ブラック6L1486229
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136750E9208+SK23021オリーブ、ファン:グレーLL1245227
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136786E9208+SK23021オリーブ、ファン:ブラック4L1325628
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136795E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラックL1205026
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137030E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:グレー5L1406028
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137170E9208+SK23021オリーブ、ファン:グレー5L1406028
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137678E9208+SK23021オリーブ、ファン:グレー3L1285427
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137766E9208+SK23021ストーン、ファン:ブラックLL1245227
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137836E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラック5L1406028
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137879E9208+SK23021オリーブ、ファン:ブラック6L1486229
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138098E9208+SK23021オリーブ、ファン:ブラックLL1245227
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138168E9208+SK23021ストーン、ファン:グレーLL1245227
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138317E9208+SK23021ストーン、ファン:ブラック5L1406028
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138326E9208+SK23021ブルー、ファン:ブラック6L1486229
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138351E9208+SK23021ストーン、ファン:グレー6L1486229
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138685E9208+SK23021ストーン、ファン:ブラックS1124624
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138990E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:グレーM1164825
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139288E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラック6L1486229
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139629E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:グレー4L1325628
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139848E9208+SK23021オリーブ、ファン:グレー6L1486229
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140101E9208+SK23021ストーン、ファン:ブラック4L1325628
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140241E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラックM1164825
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140460E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:グレーL1205026
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140487E9208+SK23021ストーン、ファン:ブラックM1164825
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140618E9208+SK23021オリーブ、ファン:グレー4L1325628
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140925E9208+SK23021ブルー、ファン:ブラック5L1406028
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141029E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラックLL1245227
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141047E9208+SK23021ストーン、ファン:ブラックL1205026
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141117E9208+SK23021ダークネイビー、ファン:グレー3L1285427
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141221E9208+SK23021オリーブ、ファン:ブラックM1164825
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする