曜日別特売

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02L ロングケーブル

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSKSP02Lとセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
48.8
最大電圧(V)
7.2
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全32種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78134160E9208+SKSP02Lストーン、ファン:ブラック4L1325628
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134187E9208+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラック3L1285427
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134309E9208+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラック5L1406028
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135271E9208+SKSP02Lブルー、ファン:ブラックM1164825
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135341E9208+SKSP02Lブルー、ファン:ブラック6L1486229
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135560E9208+SKSP02Lブルー、ファン:ブラック3L1285427
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135901E9208+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラックLL1245227
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136445E9208+SKSP02Lストーン、ファン:ブラックS1124624
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136470E9208+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラックS1124624
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136601E9208+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラック3L1285427
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136951E9208+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラック5L1406028
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137276E9208+SKSP02Lストーン、ファン:ブラックM1164825
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137651E9208+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラック6L1486229
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138019E9208+SKSP02Lストーン、ファン:ブラックL1205026
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138177E9208+SKSP02Lブルー、ファン:ブラックS1124624
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138229E9208+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラックL1205026
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138281E9208+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラック4L1325628
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138405E9208+SKSP02Lブルー、ファン:ブラックL1205026
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138421E9208+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラック4L1325628
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138545E9208+SKSP02Lストーン、ファン:ブラック3L1285427
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139078E9208+SKSP02Lストーン、ファン:ブラックLL1245227
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139139E9208+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラックLL1245227
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139306E9208+SKSP02Lブルー、ファン:ブラック4L1325628
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139331E9208+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラック6L1486229
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139516E9208+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラックM1164825
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139550E9208+SKSP02Lストーン、ファン:ブラック5L1406028
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140067E9208+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラックS1124624
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140180E9208+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラックL1205026
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140207E9208+SKSP02Lブルー、ファン:ブラックLL1245227
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140286E9208+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラックM1164825
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140320E9208+SKSP02Lストーン、ファン:ブラック6L1486229
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140627E9208+SKSP02Lブルー、ファン:ブラック5L1406028
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする