曜日別特売

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
76
最大電圧(V)
14.4
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全47種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78134318E9209+SK23021オリーブ、ファン:グレー5L1406061
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134388E9209+SK23021ストーン、ファン:グレーLL1245260
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134485E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラックL1205058
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134799E9209+SK23021ストーン、ファン:ブラックLL1245260
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135061E9209+SK23021オリーブ、ファン:ブラックM1164856
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135088E9209+SK23021ストーン、ファン:ブラックS1124654
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135097E9209+SK23021ブルー、ファン:ブラック4L1325661
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135210E9209+SK23021オリーブ、ファン:グレーLL1245260
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135255E9209+SK23021オリーブ、ファン:グレー4L1325661
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135411E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラック5L1406061
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135639E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラックM1164856
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136077E9209+SK23021オリーブ、ファン:ブラック3L1285460
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136226E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:グレーLL1245260
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136287E9209+SK23021ストーン、ファン:グレー3L1285460
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136540E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラック3L1285460
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137179E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラック4L1325661
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137267E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:グレー6L1486262
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137468E9209+SK23021ストーン、ファン:ブラック6L1486262
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137486E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:グレーM1164856
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137547E9209+SK23021オリーブ、ファン:グレー3L1285460
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137845E9209+SK23021ストーン、ファン:ブラック3L1285460
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137870E9209+SK23021オリーブ、ファン:ブラックS1124654
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138055E9209+SK23021ストーン、ファン:ブラックM1164856
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138071E9209+SK23021オリーブ、ファン:グレー6L1486262
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138195E9209+SK23021ストーン、ファン:ブラック5L1406061
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138220E9209+SK23021ストーン、ファン:ブラックL1205058
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138588E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラックLL1245260
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138701E9209+SK23021ストーン、ファン:ブラック4L1325661
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138719E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラック6L1486262
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138886E9209+SK23021ブルー、ファン:ブラック6L1486262
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138911E9209+SK23021オリーブ、ファン:ブラックLL1245260
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138929E9209+SK23021オリーブ、ファン:ブラック4L1325661
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139121E9209+SK23021ストーン、ファン:グレー5L1406061
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139130E9209+SK23021ブルー、ファン:ブラック3L1285460
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139218E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:グレー5L1406061
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139559E9209+SK23021オリーブ、ファン:ブラックL1205058
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139708E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:ブラックS1124654
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139769E9209+SK23021ブルー、ファン:ブラック5L1406061
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139839E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:グレーS1124654
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139918E9209+SK23021ストーン、ファン:グレー6L1486262
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140076E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:グレー3L1285460
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140110E9209+SK23021ストーン、ファン:グレー4L1325661
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140390E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:グレーL1205058
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140399E9209+SK23021ダークネイビー、ファン:グレー4L1325661
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140417E9209+SK23021オリーブ、ファン:ブラック5L1406061
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140496E9209+SK23021オリーブ、ファン:ブラック6L1486262
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140959E9209+SK23021ブルー、ファン:ブラックLL1245260
29,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする