曜日別特売

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23022 ロングケーブル

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK23022 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23022(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
76
最大電圧(V)
14.4
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全32種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78134650E9209+SK23022ストーン、ファン:ブラックL1205058
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134808E9209+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラック4L1325661
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135106E9209+SK23022ストーン、ファン:ブラック3L1285460
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135657E9209+SK23022オリーブ、ファン:ブラック5L1406061
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135761E9209+SK23022ストーン、ファン:ブラックM1164856
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136646E9209+SK23022ブルー、ファン:ブラックM1164856
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136671E9209+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラック3L1285460
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136725E9209+SK23022ブルー、ファン:ブラック6L1486262
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136829E9209+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラックM1164856
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136856E9209+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラック5L1406061
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137100E9209+SK23022オリーブ、ファン:ブラックM1164856
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137249E9209+SK23022ブルー、ファン:ブラックL1205058
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137705E9209+SK23022ブルー、ファン:ブラック5L1406061
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137915E9209+SK23022ストーン、ファン:ブラック5L1406061
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138080E9209+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラックL1205058
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138107E9209+SK23022ストーン、ファン:ブラックS1124654
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138430E9209+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラック6L1486262
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138448E9209+SK23022ストーン、ファン:ブラックLL1245260
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138825E9209+SK23022ブルー、ファン:ブラックS1124654
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138841E9209+SK23022オリーブ、ファン:ブラック6L1486262
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138850E9209+SK23022ストーン、ファン:ブラック4L1325661
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138859E9209+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラックS1124654
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139358E9209+SK23022オリーブ、ファン:ブラック3L1285460
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139401E9209+SK23022オリーブ、ファン:ブラック4L1325661
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139455E9209+SK23022ブルー、ファン:ブラック4L1325661
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139577E9209+SK23022オリーブ、ファン:ブラックS1124654
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139681E9209+SK23022オリーブ、ファン:ブラックL1205058
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139751E9209+SK23022オリーブ、ファン:ブラックLL1245260
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139830E9209+SK23022ストーン、ファン:ブラック6L1486262
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140015E9209+SK23022ダークネイビー、ファン:ブラックLL1245260
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140566E9209+SK23022ブルー、ファン:ブラック3L1285460
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141169E9209+SK23022ブルー、ファン:ブラックLL1245260
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする