曜日別特売

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP02L ロングケーブル

空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSKSP02L(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
48.8
最大電圧(V)
7.2
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全32種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78134397E9209+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラックS1124654
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134467E9209+SKSP02Lブルー、ファン:ブラックL1205058
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134580E9209+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラック5L1406061
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78134975E9209+SKSP02Lブルー、ファン:ブラック4L1325661
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135237E9209+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラック3L1285460
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135709E9209+SKSP02Lストーン、ファン:ブラックS1124654
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135946E9209+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラックM1164856
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78135998E9209+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラック4L1325661
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136059E9209+SKSP02Lストーン、ファン:ブラックM1164856
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136129E9209+SKSP02Lストーン、ファン:ブラック5L1406061
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136156E9209+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラック6L1486262
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136217E9209+SKSP02Lブルー、ファン:ブラックLL1245260
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136278E9209+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラック3L1285460
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136497E9209+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラックL1205058
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136531E9209+SKSP02Lブルー、ファン:ブラック5L1406061
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78136655E9209+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラックS1124654
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137066E9209+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラック5L1406061
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137285E9209+SKSP02Lストーン、ファン:ブラック6L1486262
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137459E9209+SKSP02Lブルー、ファン:ブラック3L1285460
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137477E9209+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラックLL1245260
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137565E9209+SKSP02Lストーン、ファン:ブラックL1205058
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137669E9209+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラックM1164856
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78137906E9209+SKSP02Lブルー、ファン:ブラック6L1486262
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138159E9209+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラック4L1325661
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138369E9209+SKSP02Lストーン、ファン:ブラック3L1285460
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78138999E9209+SKSP02Lストーン、ファン:ブラックLL1245260
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78139726E9209+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラックLL1245260
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140031E9209+SKSP02Lオリーブ、ファン:ブラックL1205058
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140189E9209+SKSP02Lストーン、ファン:ブラック4L1325661
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140356E9209+SKSP02Lダークネイビー、ファン:ブラック6L1486262
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78140715E9209+SKSP02Lブルー、ファン:ブラックM1164856
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141126E9209+SKSP02Lブルー、ファン:ブラックS1124654
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする