曜日別特売

空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23012 ロングケーブル

空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)
(1件のレビュー)

横ファンタイプの高視認性ベストです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全16種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781296019210+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラックL1184569
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781299789210+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラックM1144367
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781311169210+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラック3L1284971
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781312819210+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラックM1144367
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781315009210+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラック3L1284971
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781315889210+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラックS1104165
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781321489210+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL1224771
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781324899210+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラック4L1345173
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781326299210+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラックL1184569
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781329099210+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラックS1104165
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781332509210+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラックLL1224771
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781333209210+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラック6L1485775
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781333479210+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラック4L1345173
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781337499210+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラック5L1405573
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781338809210+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラック6L1485775
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781339259210+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラック5L1405573
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-31
用途: レッカー作業
大泉オート 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

初めて空調服を使用しました。もっと作動音がうるさいのかと思っていましたが、予想以上に静かでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする