曜日別特売

空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK25011

空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)

横ファンタイプの高視認性ベストです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全24種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781294979210+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーLL1224771
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781298119210+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーM1144367
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781300219210+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーL1184569
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781303289210+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーLL1224771
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781305999210+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーM1144367
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781306089210+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックS1104165
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781306969210+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーM1144367
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781307759210+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーS1104165
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781308099210+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーL1184569
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781310289210+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーL1184569
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781310379210+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーLL1224771
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781311509210+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL1224771
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781311869210+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーS1104165
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781314219210+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーL1184569
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781315709210+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーS1104165
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781319999210+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックL1184569
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781330769210+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーLL1224771
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781332959210+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックM1144367
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781333999210+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーS1104165
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781334969210+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックLL1224771
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781335399210+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックM1144367
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781339079210+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックS1104165
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781339419210+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーM1144367
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781340999210+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックL1184569
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする