曜日別特売

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23011

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)

横ファンタイプの高視認性長袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全24種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781296469212+SK23011蛍光イエロー、ファン:グレーS1104157
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781299519212+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーM1144359
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781300059212+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドL1184561
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781300759212+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックM1144359
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781303989212+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドLL1224763
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781304689212+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーLL1224763
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781305299212+SK23011蛍光イエロー、ファン:グレーM1144359
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781311689212+SK23011蛍光イエロー、ファン:グレーLL1224763
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781314489212+SK23011蛍光イエロー、ファン:ブラックLL1224763
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781315099212+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックS1104157
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781317289212+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックL1184561
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781322009212+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドM1144359
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781322619212+SK23011蛍光イエロー、ファン:ブラックM1144359
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781323069212+SK23011蛍光イエロー、ファン:ブラックS1104157
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781326569212+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドS1104157
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781327089212+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドM1144359
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781329189212+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーS1104157
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781329369212+SK23011蛍光イエロー、ファン:ブラックL1184561
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781329709212+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーL1184561
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781331559212+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドL1184561
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781334699212+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL1224763
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781336009212+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドS1104157
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781339169212+SK23011蛍光イエロー、ファン:グレーL1184561
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781341089212+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドLL1224763
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする