曜日別特売

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23012 ロングケーブル

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)

横ファンタイプの高視認性長袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全20種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781296289212+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラック3L1284963
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781298659212+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラック8L1646167
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781301709212+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラックS1104157
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781301979212+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラック6L1485765
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781308889212+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラックS1104157
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781314399212+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラック7L1565966
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781316859212+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラック6L1485765
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781318079212+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラックM1144359
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781319209212+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラック7L1565966
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781322459212+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL1224763
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781323679212+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラック4L1345164
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781323859212+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラックL1184561
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781327609212+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラックM1144359
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781332869212+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラックLL1224763
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781334179212+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラック8L1646167
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781334269212+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラックL1184561
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781335219212+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラック5L1405564
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781336189212+SK23012蛍光オレンジ、ファン:ブラック3L1284963
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781336619212+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラック5L1405564
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781337859212+SK23012蛍光イエロー、ファン:ブラック4L1345164
¥36,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする