曜日別特売

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25011

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)

横ファンタイプの高視認性長袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全24種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781297509212+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーM1144359
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781299359212+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーS1104157
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781302159212+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーS1104157
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781304419212+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーLL1224763
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781305209212+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーM1144359
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781310469212+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーLL1224763
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781310719212+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックS1104157
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781311599212+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL1224763
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781319299212+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーLL1224763
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781319479212+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーS1104157
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781320269212+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーM1144359
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781320519212+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーL1184561
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781320969212+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックM1144359
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781321309212+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックS1104157
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781323589212+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーL1184561
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781324809212+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックLL1224763
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781326909212+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックL1184561
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781328399212+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックL1184561
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781332169212+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーL1184561
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781332419212+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーL1184561
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781332599212+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーS1104157
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781337069212+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックM1144359
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781339959212+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーM1144359
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781340299212+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーLL1224763
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする