曜日別特売

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25012 ロングケーブル

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)

横ファンタイプの高視認性長袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK25012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全20種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781295069212+SK25012蛍光オレンジ、ファン:ブラック3L1284963
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781298479212+SK25012蛍光オレンジ、ファン:ブラックS1104157
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781306359212+SK25012蛍光イエロー、ファン:ブラック3L1284963
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781307579212+SK25012蛍光オレンジ、ファン:ブラック7L1565966
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781309769212+SK25012蛍光イエロー、ファン:ブラック8L1646167
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781311079212+SK25012蛍光イエロー、ファン:ブラックLL1224763
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781312659212+SK25012蛍光イエロー、ファン:ブラックS1104157
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781313519212+SK25012蛍光イエロー、ファン:ブラックL1184561
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781319569212+SK25012蛍光イエロー、ファン:ブラック4L1345164
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781327789212+SK25012蛍光オレンジ、ファン:ブラックM1144359
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781330069212+SK25012蛍光オレンジ、ファン:ブラックL1184561
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781331809212+SK25012蛍光イエロー、ファン:ブラック5L1405564
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781332079212+SK25012蛍光オレンジ、ファン:ブラック5L1405564
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781332689212+SK25012蛍光オレンジ、ファン:ブラック8L1646167
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781333119212+SK25012蛍光オレンジ、ファン:ブラック6L1485765
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781333659212+SK25012蛍光イエロー、ファン:ブラックM1144359
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781334519212+SK25012蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL1224763
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781335309212+SK25012蛍光オレンジ、ファン:ブラック4L1345164
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781337409212+SK25012蛍光イエロー、ファン:ブラック6L1485765
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
781340209212+SK25012蛍光イエロー、ファン:ブラック7L1565966
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする