曜日別特売

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SKSP02L ロングケーブル

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)

横ファンタイプの高視認性長袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSKSP02L(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
最大風量(L/sec)
35.6
最大電圧(V)
7.2
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全19種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781296989212+SKSP02L蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルーM1144359
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781301619212+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーLL1224763
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781303719212+SKSP02L蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルー7L1565966
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781308369212+SKSP02L蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルー5L1405564
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781311779212+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー7L1565966
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781312479212+SKSP02L蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルー8L1646167
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781313699212+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー8L1646167
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781313969212+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー6L1485765
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781314059212+SKSP02L蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルーL1184561
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781317199212+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー3L1284963
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781318509212+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーS1104157
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781324019212+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー4L1345164
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781328579212+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー5L1405564
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781328919212+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーM1144359
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781335669212+SKSP02L蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルー4L1345164
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781336889212+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーL1184561
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781337319212+SKSP02L蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルー3L1284963
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781338019212+SKSP02L蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルーLL1224763
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781340909212+SKSP02L蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルー6L1485765
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする