曜日別特売

空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK23011

空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK23011 - Asahicho(旭蝶繊維)

夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認ベストです。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
内容量
1枚
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全34種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781197159203+SK23011蛍光イエロー、ファン:ブラックS1124064
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781197409203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックL1204468
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781198289203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッド3L1304872
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781199419203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーL1204468
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781199599203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックM1164266
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781201089203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーS1124064
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781202309203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレー4L1365074
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781203009203+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドLL1244670
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781203279203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッド6L1485478
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781207659203+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドS1124064
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781208609203+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドL1204468
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781210619203+SK23011蛍光イエロー、ファン:グレーLL1244670
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781210979203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレー3L1304872
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781211409203+SK23011蛍光イエロー、ファン:レッドM1164266
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781212379203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックS1124064
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781213689203+SK23011蛍光イエロー、ファン:ブラックLL1244670
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781214119203+SK23011蛍光イエロー、ファン:グレーS1124064
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781215969203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドLL1244670
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781217189203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーLL1244670
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781218499203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドM1164266
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781219469203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL1244670
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781219559203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラック5L1425276
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781220689203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドS1124064
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781225069203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレーM1164266
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781227509203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレー6L1485478
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781230669203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッドL1204468
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781232409203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッド4L1365074
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781235479203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラック3L1304872
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781239409203+SK23011蛍光イエロー、ファン:ブラックM1164266
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781239679203+SK23011蛍光イエロー、ファン:グレーM1164266
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781241169203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラック6L1485478
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781246769203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:グレー5L1425276
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781248779203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:ブラック4L1365074
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
781249299203+SK23011蛍光オレンジ、ファン:レッド5L1425276
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする