曜日別特売

空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011

空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)

夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認ベストです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
内容量
1枚
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全34種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781197499203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーS1124064
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781197769203+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックLL1244670
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781198719203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーM1164266
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781199509203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー5L1425276
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781200659203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック4L1365074
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781202759203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー4L1365074
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781204319203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー5L1425276
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781206509203+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーLL1244670
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781207909203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーLL1244670
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781209919203+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーL1204468
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781211679203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーM1164266
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781212469203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL1244670
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781212559203+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックS1124064
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781213079203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック3L1304872
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781219019203+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーS1124064
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781220169203+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーS1124064
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781221659203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー4L1365074
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781224009203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーLL1244670
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781226289203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック6L1485478
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781228119203+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーM1164266
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781229879203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックM1164266
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781231799203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー6L1485478
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781232589203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックS1124064
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781233719203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック5L1425276
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781233899203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー3L1304872
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781235819203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー3L1304872
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781235909203+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックM1164266
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781236179203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックL1204468
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781236789203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーL1204468
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781236879203+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーLL1244670
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781239069203+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーM1164266
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781240469203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーL1204468
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781243789203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーS1124064
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781247469203+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー6L1485478
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする