曜日別特売

空調服フルセット高視認ベスト 9203 SKSP02

空調服フルセット高視認ベスト 9203 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)

夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認ベストです。空調服スターターキットSKSP02とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
最大風量(L/sec)
60
最大電圧(V)
7.2
内容量
1枚
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全10種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781197589203+SKSP02蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー4L1365074
¥26,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781199959203+SKSP02蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルーLL1244670
¥26,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781201609203+SKSP02蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー3L1304872
¥26,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781204769203+SKSP02蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーL1204468
¥26,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781206959203+SKSP02蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーS1124064
¥26,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781217709203+SKSP02蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーLL1244670
¥26,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781225679203+SKSP02蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー5L1425276
¥26,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781241259203+SKSP02蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーM1164266
¥26,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781244669203+SKSP02蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルーM1164266
¥26,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
781249819203+SKSP02蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー6L1485478
¥26,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする