曜日別特売

空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23021

空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)

夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
最大風量(L/sec)
76
最大電圧(V)
14.4
内容量
1枚
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全26種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781200299207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラックM1486448
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781201179207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレーL1486650
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781201789207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラックL1486650
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781203369207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL1486852
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781205719207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラック8L1487664
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781207999207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレー7L1487462
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781212719207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラック6L1487260
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781212899207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレー3L1486854
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781214479207+SK23021蛍光イエロー、ファン:グレーM1166448
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781215699207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレーLL1486852
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781216759207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレー6L1487260
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781217889207+SK23021蛍光イエロー、ファン:ブラックM1166448
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781221909207+SK23021蛍光イエロー、ファン:グレーS1126246
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781237059207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレー8L1487664
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781237579207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラックS1486246
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781238009207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラック5L1487058
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781238459207+SK23021蛍光イエロー、ファン:ブラックS1126246
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781239769207+SK23021蛍光イエロー、ファン:グレーLL1246852
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781240109207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレー4L1487056
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781240289207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレー5L1487058
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781243519207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラック7L1487462
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781244219207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラック3L1486854
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781244309207+SK23021蛍光イエロー、ファン:ブラックLL1246852
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781245979207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレーS1486246
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781246589207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラック4L1487056
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781247379207+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレーM1486448
¥31,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする