曜日別特売

空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25011

空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)

夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
内容量
1枚
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全40種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781199079207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーL1486650
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781199169207+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックM1166448
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781200819207+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーM1166448
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781202399207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー7L1487462
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781204409207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックM1486448
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781207389207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー8L1487664
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781210189207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーL1486650
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781210709207+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックS1126246
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781210799207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーS1486246
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781211319207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー4L1487056
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781216579207+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーLL1246852
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781216919207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックS1486246
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781217979207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーM1486448
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781218159207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー5L1487058
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781218319207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック7L1487462
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781218409207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー6L1487260
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781219289207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーS1486246
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781221119207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー7L1487462
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781221819207+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーS1126246
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781223399207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー3L1486854
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781223669207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーLL1486852
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781224889207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック6L1487260
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781226199207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーLL1486852
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781227779207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーM1486448
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781229179207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL1486852
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781229269207+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーM1166448
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781231619207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー3L1486854
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781232769207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック4L1487056
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781235299207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー5L1487058
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781235659207+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーS1126246
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781236609207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック5L1487058
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781236699207+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックLL1246852
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781237489207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック3L1486854
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781238279207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラック8L1487664
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781241079207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックL1486650
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781241419207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルー6L1487260
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781243699207+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーL1206650
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781246859207+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーLL1246852
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781247289207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー4L1487056
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781249909207+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレー8L1487664
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする