空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23012 ロングケーブル

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23012 ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
内容量
1セット
注意
※天然素材のため多少の色差が生じることがあります。この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全24種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781250879205+SK23012ネイビー、ファン:ブラック5L1406160
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781250969205+SK23012ブルー、ファン:ブラック4L1325760
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781252189205+SK23012ネイビー、ファン:ブラック6L1486361
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781255419205+SK23012グレー、ファン:ブラック7L1566561
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781255689205+SK23012グレー、ファン:ブラックLL1245359
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781255869205+SK23012ネイビー、ファン:ブラックLL1245359
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781256299205+SK23012ネイビー、ファン:ブラック4L1325760
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781256659205+SK23012ブルー、ファン:ブラック5L1406160
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781257359205+SK23012ブルー、ファン:ブラックL1205157
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781257879205+SK23012グレー、ファン:ブラック5L1406160
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781260589205+SK23012ネイビー、ファン:ブラックM1164955
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781261469205+SK23012ブルー、ファン:ブラック3L1285559
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781262169205+SK23012ネイビー、ファン:ブラック7L1566561
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781263119205+SK23012グレー、ファン:ブラック4L1325760
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781263819205+SK23012ブルー、ファン:ブラック7L1566561
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781265309205+SK23012グレー、ファン:ブラック3L1285559
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781265489205+SK23012ブルー、ファン:ブラック6L1486361
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781266799205+SK23012ブルー、ファン:ブラックM1164955
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781267679205+SK23012グレー、ファン:ブラックL1205157
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781270389205+SK23012ネイビー、ファン:ブラックL1205157
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781271089205+SK23012ネイビー、ファン:ブラック3L1285559
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781272489205+SK23012グレー、ファン:ブラックM1164955
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781273189205+SK23012ブルー、ファン:ブラックLL1245359
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
781274499205+SK23012グレー、ファン:ブラック6L1486361
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする