曜日別特売

プロフェッショナル ヘアドライヤー

プロフェッショナル ヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)プロフェッショナル ヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)

高耐久モーター搭載のシロッコファンドライヤー。
大風圧の速乾ドライヤー。
着脱式フィルター。

付属品
ノズル(集風器)
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
約幅237×奥行87×高さ280
質量(g)
約680(ノズル含まず)
消費電力
AC100V(50-60Hz)・1200W
アズワン品番
67-2483-68
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78144206KPD-S900/W
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする