コイズミ(小泉成器)
プロフェッショナル ヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78144206
品番
KPD-S900/W
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
高耐久モーター搭載のシロッコファンドライヤー。
大風圧の速乾ドライヤー。
着脱式フィルター。
※2段階風量切替(1200W・600W)
付属品
ノズル(集風器)
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
約幅237×奥行87×高さ280
質量(g)
約680(ノズル含まず)
消費電力
AC100V(50-60Hz)・1200W
アズワン品番
67-2483-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000