335 日工メトロノーム 木製ミニ advance 日工精機 78146848

335 日工メトロノーム 木製ミニ advance 日工精機 78146848
335 日工メトロノーム 木製ミニ advance 日工精機 78146848

日工メトロノーム 木製ミニ advance

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
アズワン品番69-1263-86
内容量1台注文コード78146848品番335
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

振り子式メトロノーム初。テンポ240で動く、木製ミニメトロノームです。
携帯可能なミニサイズながら、木製ならではの心地よい音に加え、側面の音響スリットにより"切れのある大きな打撃音"を実現しました。

アズワン品番
69-1263-86
付属品
マグネット式木製目盛カバー・ソフトケース
仕様
テンポ範囲:毎分60~240回
質量(g)
220
サイズ(mm)
42×63×124
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする