APC NetShelter SX アンカー固定用ブラケット AR7701
NetShelter SX エンクロージャ用のボルトダウン ブラケット。
UBC Zone-4 耐震固定性要件に対応します。
- 付属品
- インストールガイド、設置用ハードウェア
- 幅(mm)
- 70
- 質量(kg)
- 0.68
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 73
- 奥行(mm)
- 62
- 保証期間
- 無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)
- 取付け方法
- ラックマウント不可
- ケーブル
- 1本
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1式
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
デスク周辺用品 の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥18,678¥16,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥38,478¥34,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥24,178¥21,980カテゴリ
























