AR7701 APC NetShelter SX アンカー固定用ブラケット AR7701 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141458

APC NetShelter SX アンカー固定用ブラケット AR7701

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1式
注文コード
78141458
品番
AR7701
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

NetShelter SX エンクロージャ用のボルトダウン ブラケット。
UBC Zone-4 耐震固定性要件に対応します。

付属品
インストールガイド、設置用ハードウェア
幅(mm)
70
質量(kg)
0.68
色
黒
高さ(mm)
73
奥行(mm)
62
保証期間
無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)
取付け方法
ラックマウント不可
ケーブル
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする