AR7700 APC NetShelter SX スタビライザ AR7700 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141431

AR7700 APC NetShelter SX スタビライザ AR7700 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141431
AR7700 APC NetShelter SX スタビライザ AR7700 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141431

APC NetShelter SX スタビライザ AR7700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1式
注文コード
78141431
品番
AR7700
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

スタンドアロンラックの転倒を防止するように設計されており、機器の安全性と安定性を高めます。
さまざまなNetShelter SXラックモデルに対応しており、どんなラック構成でも導入が可能です
コンパクト設計で、データセンターやIT環境にも無理なく設置が可能
前面安定プレート、取り付け用金具、インストールガイド付属、簡単で手間のかからないセットアップ
耐久性の高い素材を使用し、シュナイダーエレクトリックの持続可能性への取り組みをサポート

付属品
フロント固定プレート、インストールガイド、設置用ハードウェア
幅(mm)
351
質量(kg)
4.51
色
黒
高さ(mm)
75
奥行(mm)
207
保証期間
無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)
取付け方法
ラックマウント不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンポーネント
安定化キット
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする