AR7717A APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141519

AR7717A APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141519
AR7717A APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141519
AR7717A APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141519
AR7717A APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141519
AR7717A APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141519
AR7717A APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141519
AR7717A APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141519

APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78141519
品番
AR7717A
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

2 つの部分から成るケーブル処理部。
1 U ごとに滑らかなプラスチック製の突起があるので、パッチ コードの引き込みと引き出しをすっきりさせることができます。

付属品
インストールガイド、設置用ハードウェア
適合
TAA準拠
幅(mm)
25
質量(kg)
4.25
色
黒
高さ(mm)
1778
奥行(mm)
163
保証期間
無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)
取付け方法
ラックマウント不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンポーネント
ケーブルオーガナイザー
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする