Bluetooth

Bluetooth - ラスタバナナBluetooth - ラスタバナナBluetooth - ラスタバナナBluetooth - ラスタバナナBluetooth - ラスタバナナBluetooth - ラスタバナナ

本製品はBluetooth搭載iPhoneやスマートフォンなどで使用できるワイヤレスモノラルイヤホンです。
ハンズフリーに対応。
スマートフォンを手に持たずに通話可能で、テレワークにも最適です。
長時間の使用でも耳が痛くなりにくいシリコン製耳掛けフックが付属しています。
スマホとの接続も簡単。

質量(g)
10
タイプ
シリコン製耳掛けフック付属
入力電圧(V)
5
充電時間(時間)
最大1.5
梱包内容
イヤホン×1 イヤーパッド×1(製品に装着済)、耳掛けフック×1(製品に装着済)、充電ケーブル×1(USB Type-A to Type-C※データ通信はできません))
動作温度(℃)
0~40(結露しない事)
バッテリー容量(mAh)
90
無線通信方式
Bluetooth ver5.4
待ち受け時間(時間)
最大120
再生時間(時間)
最大9
対応コーデック
SBC/MSBC
無線距離(m)
約10
連続通話時間(時間)
最大6
マルチポイント
非対応
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
内容量
1個
注意
※Bluetoothを搭載していない機器では本製品をご使用いただくことはできません。
※全ての環境でご使用いただける事を保証するものではありません。
※電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。 医療機関の屋内では使用しないでください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。
※記載のある適合端末以外の接続方法や動作確認のサポートは行っておりません。対応プロファイルに関しては、対応端末の説明書などをご確認ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RBTEMMS04BK 7814234178142341RBTEMMS04BKブラック
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
RBTEMMS04WH 7814235078142350RBTEMMS04WHホワイト
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする