RBTEMMS04WH Bluetooth ラスタバナナ 78142350

RBTEMMS04WH Bluetooth ラスタバナナ 78142350
RBTEMMS04WH Bluetooth ラスタバナナ 78142350
RBTEMMS04WH Bluetooth ラスタバナナ 78142350
RBTEMMS04WH Bluetooth ラスタバナナ 78142350
RBTEMMS04WH Bluetooth ラスタバナナ 78142350

BluetoothRBTEMMS04WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
78142350
品番
RBTEMMS04WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

本製品はBluetooth搭載iPhoneやスマートフォンなどで使用できるワイヤレスモノラルイヤホンです。
ハンズフリーに対応。
スマートフォンを手に持たずに通話可能で、テレワークにも最適です。
長時間の使用でも耳が痛くなりにくいシリコン製耳掛けフックが付属しています。
スマホとの接続も簡単。

色
ホワイト
質量(g)
10
タイプ
シリコン製耳掛けフック付属
入力電圧(V)
5
充電時間(時間)
最大1.5
梱包内容
イヤホン×1 イヤーパッド×1(製品に装着済)、耳掛けフック×1(製品に装着済)、充電ケーブル×1(USB Type-A to Type-C※データ通信はできません))
動作温度(℃)
0~40(結露しない事)
バッテリー容量(mAh)
90
無線通信方式
Bluetooth ver5.4
待ち受け時間(時間)
最大120
再生時間(時間)
最大9
対応コーデック
SBC/MSBC
無線距離(m)
約10
連続通話時間(時間)
最大6
マルチポイント
非対応
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
注意
※Bluetoothを搭載していない機器では本製品をご使用いただくことはできません。
※全ての環境でご使用いただける事を保証するものではありません。
※電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。 医療機関の屋内では使用しないでください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。
※記載のある適合端末以外の接続方法や動作確認のサポートは行っておりません。対応プロファイルに関しては、対応端末の説明書などをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする