排水口ブラシ MK
ウェーブ状の毛と360度植毛ブラシが、届きにくい排水口の底の汚れも捉えて落とします。
ポリプロピレン毛を使用しており、しつこい汚れもかき落とします。
全長が約30cmあり、排水口の奥に手を入れなくてもお掃除が出来ます。
コンパクトに収納できる折りたたみ式です。
- 材質
- ポリプロピレン
- 質量(g)
- 約 53
- 備考
- 耐熱温度:100度
- 寸法(cm)
- 折りたたみ時:約 幅4.5×奥行6.5×高さ19使用時:幅4.5×奥行4.5×高さ31
- アズワン品番
- 60-7221-73
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ

































