曜日別特売
BS-402 排水口ブラシ MK まめいた 78146568

BS-402 排水口ブラシ MK まめいた 78146568
BS-402 排水口ブラシ MK まめいた 78146568
BS-402 排水口ブラシ MK まめいた 78146568
BS-402 排水口ブラシ MK まめいた 78146568
BS-402 排水口ブラシ MK まめいた 78146568
BS-402 排水口ブラシ MK まめいた 78146568
BS-402 排水口ブラシ MK まめいた 78146568
BS-402 排水口ブラシ MK まめいた 78146568

排水口ブラシ MK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78146568
品番
BS-402
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

ウェーブ状の毛と360度植毛ブラシが、届きにくい排水口の底の汚れも捉えて落とします。
ポリプロピレン毛を使用しており、しつこい汚れもかき落とします。
全長が約30cmあり、排水口の奥に手を入れなくてもお掃除が出来ます。
コンパクトに収納できる折りたたみ式です。

材質
ポリプロピレン
質量(g)
約 53
備考
耐熱温度:100度
寸法(cm)
折りたたみ時:約 幅4.5×奥行6.5×高さ19使用時:幅4.5×奥行4.5×高さ31
アズワン品番
60-7221-73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※強く擦りすぎると傷をつけるおそれがあります。 ※強アルカリ性洗剤や漂白剤は使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする