APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155
この筐体は、高密度コンピューティングやネットワークから放送、オーディオ・ビデオまで、現在のIT市場の動向と用途に対応するように設計されています。
ラックの高さは45U、幅750mm×奥行き1070mmです。
ミッションクリティカルな機器のための信頼性の高いラックマウント環境を提供します。
- 付属品
- 連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル
- その他
- 【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル、【ラックユニット】45U
- 幅(mm)
- 750
- 質量(kg)
- 155
- 色
- 黒
- 許容荷重(kg)
- 1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)
- 高さ(mm)
- 2124
- ピッチ(mm)
- 【前後マウントレール】261.9~914.9
- 奥行(mm)
- 1070
- 適合規格
- UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
- 保証期間
- 無償保証期間:5年間
- 取付け方法
- ラックマウント不可
- 幅(inch)
- 【ラック】19
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コンポーネント
- ラックエンクロージャー
- 内容量
- 1台
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
サーバーラック の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥14,278¥12,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥30,778¥27,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥18,678¥16,980カテゴリ































