AR3155 APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141528

AR3155 APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141528
AR3155 APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141528
AR3155 APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141528
AR3155 APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141528
AR3155 APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141528
AR3155 APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141528
AR3155 APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141528
AR3155 APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141528
AR3155 APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141528

APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78141528
品番
AR3155
参考基準価格(税別)¥401,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

この筐体は、高密度コンピューティングやネットワークから放送、オーディオ・ビデオまで、現在のIT市場の動向と用途に対応するように設計されています。
ラックの高さは45U、幅750mm×奥行き1070mmです。
ミッションクリティカルな機器のための信頼性の高いラックマウント環境を提供します。

付属品
連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル
その他
【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル、【ラックユニット】45U
幅(mm)
750
質量(kg)
155
許容荷重(kg)
1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)
高さ(mm)
2124
ピッチ(mm)
【前後マウントレール】261.9~914.9
奥行(mm)
1070
適合規格
UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
保証期間
無償保証期間:5年間
取付け方法
ラックマウント不可
幅(inch)
【ラック】19
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンポーネント
ラックエンクロージャー
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする