覗き見防止プライバシーフィルター/15.6インチ ノートPC対応/アスペクト比 16:10/336 x 210mm/タッチ対応フリップ式/非光沢・ブルーライトカット/透過率75%/液晶保護フィルム
秘匿性の高いデータを保護:15.6インチ(アスペクト比16:10)モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からのより外側からの視線を遮断するマイクロルーバー技術を採用。覗き見防止と情報漏えい対策を強化。ウェブカメラやセンサー、トップカバーの開閉に干渉しない精密設計のビジネスモバイル向けプライバシーフィルター。サイズ:335.7 x 209.7mm
高透明度+ブルーライトカット:最大75%の光線透過率で、従来のプライバシーフィルターよりも明るくクリアな画面表示を実現。380~450nmの波長域におけるブルーライトを最大47%カット(試験結果に基づくデータ)。頻繁な着脱の手間を軽減する高輝度仕様のぞき見防止フィルター
タッチ操作対応フリップ式:使用環境に合わせてプライバシーフィルターをさっとめくり上げて画面の共有が可能。超薄型設計により、モニターのスムーズなタッチレスポンスを維持するビジネスモバイル向けのぞき見防止フィルター
簡単取り付け設計:付属のサイドマウントタブ、粘着テープ、またはフリップタブを使用して簡単に装着可能。ベゼルレスまたはスリムベゼルディスプレイにも対応する、手間なく確実に固定できるのぞき見防止セキュリティーフィルター
- 仕様
- ●アスペクト比:16対10●材質:プラスチック●製品長さ:209.7 mm●製品幅:335.7 mm●製品高さ:0.46 mm●製品質量:100 g●付属品:1x 粘着ストリップキット、2x フリップアップタブ、1x リフティングタブ、1x 拭き取り布、1x ベゼル取り付け用タブキット、1x クイックスタートガイド
- 色
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ





























