覗き見防止プライバシーフィルター/23インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/アクリル製 吊り下げ式/524x309mm/視野角60度/光沢仕上げ/ブルーライトカット

覗き見防止プライバシーフィルター/23インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/アクリル製 吊り下げ式/524x309mm/視野角60度/光沢仕上げ/ブルーライトカット - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/23インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/アクリル製 吊り下げ式/524x309mm/視野角60度/光沢仕上げ/ブルーライトカット - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/23インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/アクリル製 吊り下げ式/524x309mm/視野角60度/光沢仕上げ/ブルーライトカット - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/23インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/アクリル製 吊り下げ式/524x309mm/視野角60度/光沢仕上げ/ブルーライトカット - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/23インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/アクリル製 吊り下げ式/524x309mm/視野角60度/光沢仕上げ/ブルーライトカット - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/23インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/アクリル製 吊り下げ式/524x309mm/視野角60度/光沢仕上げ/ブルーライトカット - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/23インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/アクリル製 吊り下げ式/524x309mm/視野角60度/光沢仕上げ/ブルーライトカット - StarTech.com

機密情報の保護:23インチ アスペクト比16:10モニターに対応する 吊り下げ式プライバシーフィルター。画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。オフィスやフリーアドレス、共有スペースなどの業務環境において、周囲からの覗き見をブロック。TAA準拠
素早い着脱:独自の取り付け方式により、工具を使わず取り付け・取り外しが可能な覗き見防止フィルター。アクリルフレームを安定させ、ディスプレイ表面との直接接触を防ぐシリコンバンパー付属
23インチワイドディスプレイ対応:23インチ(16:9)のモニター向けプライバシーフィルター。色鮮やかさを損なわない高光沢仕上げに加え、キズや指紋が付きにくい表面加工を施し、日常的な業務環境での使用にも配慮
長時間使用による眼精疲労の軽減:380~480nmのブルーライトをカットし、長時間の作業時における表示の判読性を維持する液晶保護フィルム。光透過率65%で、画面の明るさを保ち、目の疲れを低減

仕様
●取付方向:水平●取付場所:モニター上部●アスペクト比:16:9●ディスプレイサイズ:23インチ●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●材質:アクリル●製品長さ:524 mm●製品幅:309 mm●製品高さ:19 mm●製品質量:496 g●付属品:シリコンバンパー、拭き取り布
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781645672369A-PRIVACY-SCREEN
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする