覗き見防止プライバシーフィルター/32インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/アクリル製 吊り下げ式/731x446mm/視野角60度/光沢仕上げ/ブルーライトカット
機密情報の保護:32インチ アスペクト比16:9モニターに対応する 吊り下げ式プライバシーフィルター。画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。オフィスやフリーアドレス、共有スペースなどの業務環境において、周囲からの覗き見をブロック。TAA準拠
素早い着脱:独自の取り付け方式により、工具を使わず取り付け・取り外しが可能な覗き見防止フィルター。アクリルフレームを安定させ、ディスプレイ表面との直接接触を防ぐシリコンバンパー付属
32インチ ワイドスクリーン対応:最大32インチの16:9ワイドスクリーンモニターに対応する着脱式 覗き見防止 PCモニターフィルター。鮮やかな色彩を維持するハイグロス(光沢)仕上げを採用し、日常的な業務使用を想定。キズや指紋が付きにくいコーティング仕上げ
長時間使用による眼精疲労の軽減:380~480nmのブルーライトをカットし、長時間の作業時における表示の判読性を維持する液晶保護フィルム。光透過率65%で、画面の明るさを保ち、目の疲れを低減
- 仕様
- ●取付場所:モニターの上面●取付方向:水平●アスペクト比:16:9●適合ディスプレイサイズ:32 インチ●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●曲面ディスプレイ:非対応●材質:アクリル●製品長さ:731 mm●製品幅:446 mm●製品高さ:23 mm●製品質量:989 g
- 色
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ






























