失禁パンツ男性用 38171シリーズ

失禁パンツ男性用 38171シリーズ - ケアファッション失禁パンツ男性用 38171シリーズ - ケアファッション失禁パンツ男性用 38171シリーズ - ケアファッション

前から後ろまでの幅広い吸水帯で、量の多い時や外出時等長時間の使用に適しています。

材質
本体/綿100%、吸水帯/ポリエステル(表地)・不織布(中地)・透湿防水ポリウレタン(裏地)
吸水量(mL)
100
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7815711138171LL94~114398-2857-03
¥4,620
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7815747938171M76~84348-2857-01
¥4,620
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする