ケアファッション
失禁パンツ男性用 38171シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
LL
¥4,598
M
¥4,598
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78157479
品番
38171
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
前から後ろまでの幅広い吸水帯で、量の多い時や外出時等長時間の使用に適しています。
抗菌防臭・消臭加工、紳士安心快適トランクス、紳士用
サイズ
M
ウエスト(cm)
76~84
丈(cm)
34
アズワン品番
8-2857-01
材質
本体/綿100%、吸水帯/ポリエステル(表地)・不織布(中地)・透湿防水ポリウレタン(裏地)
吸水量(mL)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000