家庭用車いす体重計 くるタイ⊿ SCL-WP1
軽量&コンパクトの家庭用体重計。
車いすに乗ったままで、自身の体重を測定できるコンパクトな体重計。
乗り降りがスムーズで、風袋引き機能により、車いすの重量を自動的に差し引き、体重を表示します。
薄型の測定台には、14°のスロープが装備。 段差が少ないため、乗り降りが非常にスムーズに行えます。
片手でセット・収納ができる軽量モデルです。
持ち運びが容易で、すぐに体重測定の準備ができます。 また、使用しないときは、コントローラーを本体に収めて、コンパクトに折りたたんで収納できます。
操作は手元のコントローラーだけで簡単に行えます。 また、3台の車いすの重量を事前に登録できる風袋引き機能により、車いすの重さが自動的に差し引かれ、体重が液晶画面に表示されます。また、コントローラーを壁などに設置できるホルダーが付属しています。
- 質量(kg)
- 本体/6.4、コントローラー/0.2
- 角度(°)
- スロープ:14
- 目量(kg)
- 0.5ピッチ
- 寸法(長さL×幅W)(mm)
- 計量部:660×70~650
- 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
- 展開時:730×950×65、折りたたみ時:375×950×125 ※コントローラー無
- アズワン品番
- 60-9832-06
- 計量範囲
- 最大計量:150kg ※車いすの質量を含む、最小計量:1kg
- 計量精度
- 1kgを超えて75kgまで:±1.0kg、75kgを超えて150kgまで:±1.5kg
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
介護用品 の新着商品
ヴィスコフロートウェーブクッション 低反発ウェーブクッション 車いす用クッション 25-4758-03 ヴィスコフロート VT816(ネイビー)テイハンパツ日本健康美容開発税込¥14,278¥12,980カテゴリ






















