JHA0023 家庭用車いす体重計 くるタイ⊿  SCL-WP1 ミキ 78158161

JHA0023 家庭用車いす体重計 くるタイ⊿  SCL-WP1 ミキ 78158161
JHA0023 家庭用車いす体重計 くるタイ⊿  SCL-WP1 ミキ 78158161
JHA0023 家庭用車いす体重計 くるタイ⊿  SCL-WP1 ミキ 78158161

家庭用車いす体重計 くるタイ⊿ SCL-WP1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78158161
品番
JHA0023
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

軽量&コンパクトの家庭用体重計。
車いすに乗ったままで、自身の体重を測定できるコンパクトな体重計。
乗り降りがスムーズで、風袋引き機能により、車いすの重量を自動的に差し引き、体重を表示します。
薄型の測定台には、14°のスロープが装備。 段差が少ないため、乗り降りが非常にスムーズに行えます。
片手でセット・収納ができる軽量モデルです。
持ち運びが容易で、すぐに体重測定の準備ができます。 また、使用しないときは、コントローラーを本体に収めて、コンパクトに折りたたんで収納できます。
操作は手元のコントローラーだけで簡単に行えます。 また、3台の車いすの重量を事前に登録できる風袋引き機能により、車いすの重さが自動的に差し引かれ、体重が液晶画面に表示されます。また、コントローラーを壁などに設置できるホルダーが付属しています。
折り畳み式、外形寸法(mm)、計量範囲(kg)、計量精度、くるタイ⊿SCL-WP1は計量法に基づく検定を受けた製品ではありません。本製品で測定した体重は証明行為には使用できません。

質量(kg)
本体/6.4、コントローラー/0.2
角度(°)
スロープ:14
目量(kg)
0.5ピッチ
寸法(長さL×幅W)(mm)
計量部:660×70~650
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
展開時:730×950×65、折りたたみ時:375×950×125 ※コントローラー無
アズワン品番
60-9832-06
計量範囲
最大計量:150kg ※車いすの質量を含む、最小計量:1kg
計量精度
1kgを超えて75kgまで:±1.0kg、75kgを超えて150kgまで:±1.5kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする