- 用途
- 大きい車輪で軽い操作感、凸凹道でもスムーズに動かせます。
雑草に覆われた広い場所を掃除機のようにスイスイ走らせるだけで楽に除草。
充電式でコードレスだから電源や取り回しを気にせずどこでも使用可能です。
伸縮可能、補助ハンドル、足元安全ガード付き
- 径(Φmm)
- タイヤ:125
- 電圧(V)
- 直流18
- モーター
- 直流マグネットモーター 18V
- 刈込み幅(mm)
- 350
- 刈込み高さ(mm)
- 30/60/80(刃の角度によって変わります)
- ストローク数(min-1[回/分])
- 1200(無負荷時)
- 使用時間
- 約25分(無負荷、LiB-20使用時)
- 充電時間
- 約80分(周囲の温度で変わります)
- 電源タイプ
- 充電式
- 最大切断径(Φmm)
- 12(草木の種類や季節で変わります)