曜日別特売

ボタニー ハンギングポール用プレートN

ボタニー ハンギングポール用プレートN - Richell(リッチェル)ボタニー ハンギングポール用プレートN - Richell(リッチェル)ボタニー ハンギングポール用プレートN - Richell(リッチェル)ボタニー ハンギングポール用プレートN - Richell(リッチェル)

別売りのリッチェル ボタニー ハンギングポールに取り付けができる専用プレート。
植木鉢を浮かせて飾ることができます。
しっかり深さがあるのでこぼれにくい。(深さ約3.5cm)

材質
フック/スチール(エポキシ塗装、ポリエステル塗装) 台座/ABS樹脂 Oリング/シリコーンゴム プレート/ポリエチレン
質量(g)
390
サイズ(cm)
19.9×25.5×高さ6.2
プレート寸法(mm)
直径199×高さ38
内容量
1個
注意
※この商品は「リッチェル ボタニー ハンギングポール」専用のプレートです。ポール本体は別売です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 7816631778166317-ブラック
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
- 7816633578166335-ホワイト
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする