曜日別特売
- ボタニー ハンギングポール用プレートN Richell(リッチェル) 78166335

- ボタニー ハンギングポール用プレートN Richell(リッチェル) 78166335
- ボタニー ハンギングポール用プレートN Richell(リッチェル) 78166335

ボタニー ハンギングポール用プレートN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード78166335品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

別売りのリッチェル ボタニー ハンギングポールに取り付けができる専用プレート。
植木鉢を浮かせて飾ることができます。
しっかり深さがあるのでこぼれにくい。(深さ約3.5cm)

色
ホワイト
材質
フック/スチール(エポキシ塗装、ポリエステル塗装) 台座/ABS樹脂 Oリング/シリコーンゴム プレート/ポリエチレン
質量(g)
390
サイズ(cm)
19.9×25.5×高さ6.2
プレート寸法(mm)
直径199×高さ38
注意
※この商品は「リッチェル ボタニー ハンギングポール」専用のプレートです。ポール本体は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする