グリーンポット
オクタジオ ミドル
八角形が生み出す個性的なフォルムが、デザインプランターで他にはない空間を演出します。
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
質量(kg)
4.65
容量(L)
45
外寸法(Φ×Hmm)
480×520
寸法(cm)
47
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:34×49
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78167385
EB-OC0247LG
ライトグレー
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168101
EB-OC0247MA
マキアート
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。